{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 17 mm | |
Dolžina ključa L | 240 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 8 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 12 mm | |
Položaj obroča | 10 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
Obroč globoko zavit | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614600 17 | |
EAN/GTIN | 4062406220686 | |
Številka proizvajalca | 614600 17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obročno viličasti ključ, dolga izvedba 17 mm
po ponudbi
Na zalogi
673 kosov na zalogi
10,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.888 kosov na zalogi
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
maksimalna višina zeva h1 | 8 | 8 |
Površina | nikelj kromirano | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 240 | 190 |
Zev ključa | 17 | 17 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 12 | 13 |