{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 13 mm | |
Dolžina ključa L | 195 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 6,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 10 mm | |
Položaj obroča | 10 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
Obroč globoko zavit | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614600 13 | |
EAN/GTIN | 4062406220648 | |
Številka proizvajalca | 614600 13 |