{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 36 mm | |
Dolžina ključa L | 480 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 13 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 19 mm | |
Položaj obroča | 10 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
Obroč globoko zavit | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614600 36 | |
EAN/GTIN | 4062406220792 | |
Številka proizvajalca | 614600 36 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obročno viličasti ključ, dolga izvedba 36 mm
po ponudbi
Na zalogi
584 kosov na zalogi
45,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
305 kosov na zalogi
43,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
maksimalna višina zeva h1 | 13 | 15 |
Površina | nikelj kromirano | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 480 | 460 |
Zev ključa | 36 | 36 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |