{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11 mm | |
Dolžina ključa L | 180 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 6 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 9 mm | |
Položaj obroča | 10 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
Obroč globoko zavit | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614600 11 | |
EAN/GTIN | 4062406220631 | |
Številka proizvajalca | 614600 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Obročno viličasti ključ, dolga izvedba 11 mm
po ponudbi
Na zalogi
3.740 kosov na zalogi
7,10 €
3,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
370 kosov na zalogi
5,90 €
1,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
274 kosov na zalogi
4,01 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
297 kosov na zalogi
6,10 €
2,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Položaj obroča | 10 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Zev ključa | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo | krommolibdenovo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |