{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zob na colo | 4,5/5,5 | |
Premer | 25 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 350 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 175 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 525 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589030 25 | |
EAN/GTIN | 082472300161 | |
Številka proizvajalca | 3001616L |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Bimetalna žaga za luknje, Premer: 25mm
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
17,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.313 kosov na zalogi
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
7,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 525 min-1 | 525 min-1 | 525 min-1 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 175 min-1 | 175 min-1 | 175 min-1 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 350 min-1 | 350 min-1 | 350 min-1 |
Zob na colo | 4,5/5,5 | 4/6 | 4/6 |
Premer | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |