{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zob na colo | 4,5/5,5 | |
Premer | 51 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 170 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 85 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 255 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589030 51 | |
EAN/GTIN | 082472300321 | |
Številka proizvajalca | 3003232L |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bimetalna žaga za luknje 51 mm
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.287 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
9,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 255 | 255 | 255 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 85 | 85 | 85 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 170 | 170 | 170 |
Zob na colo | 4,5/5,5 | 4/6 | 4/6 |
Premer | 51 | 51 | 51 |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |