{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zob na colo | 4,5/5,5 | |
Premer | 64 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 130 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 65 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 205 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589030 64 | |
EAN/GTIN | 082472300406 | |
Številka proizvajalca | 3004040L |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bimetalna žaga za luknje 64 mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
30,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
539 kosov na zalogi
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 205 | 205 | 205 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 65 | 65 | 65 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 130 | 130 | 130 |
Zob na colo | 4,5/5,5 | 4/6 | 4/6 |
Premer | 64 | 64 | 64 |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |