{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zob na colo | 4,5/5,5 | |
Premer | 14 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 580 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 300 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 900 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589030 14 | |
EAN/GTIN | 082472300093 | |
Številka proizvajalca | 300099L |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Bimetalna žaga za luknje 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
567 kosov na zalogi
11,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 900 | 900 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 300 | 300 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 580 | 580 |
Zob na colo | 4,5/5,5 | 4/6 |
Premer | 14 | 14 |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje |