{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zob na colo | 4,5/5,5 | |
Premer | 60 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 140 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 70 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 220 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589030 60 | |
EAN/GTIN | 082472300383 | |
Številka proizvajalca | 3003838L |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Bimetalna žaga za luknje, Premer: 60mm
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
28,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
964 kosov na zalogi
19,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 220 min-1 | 220 min-1 | 220 min-1 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 70 min-1 | 70 min-1 | 70 min-1 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 140 min-1 | 140 min-1 | 140 min-1 |
Zob na colo | 4,5/5,5 | 4/6 | 4/6 |
Premer | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |