{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zob na colo | 4,5/5,5 | |
Premer | 76 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 115 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 55 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 170 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589030 76 | |
EAN/GTIN | 082472300482 | |
Številka proizvajalca | 3004848L |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bimetalna žaga za luknje 76 mm
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
31,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
627 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
12,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 170 | 170 | 170 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 55 | 55 | 55 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 115 | 115 | 115 |
Zob na colo | 4,5/5,5 | 4/6 | 4/6 |
Premer | 76 | 76 | 76 |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |