{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zob na colo | 4,5/5,5 | |
Premer | 22 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 390 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 195 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 585 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589030 22 | |
EAN/GTIN | 082472300147 | |
Številka proizvajalca | 3001414L |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Bimetalna žaga za luknje, Premer: 22mm
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
16,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.474 kosov na zalogi
11,80 €
8,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
253 kosov na zalogi
6,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 585 min-1 | 585 min-1 | 585 min-1 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 195 min-1 | 195 min-1 | 195 min-1 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 390 min-1 | 390 min-1 | 390 min-1 |
Zob na colo | 4,5/5,5 | 4/6 | 4/6 |
Premer | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |