{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zob na colo | 4,5/5,5 | |
Premer | 83 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 105 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 52 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 155 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589030 83 | |
EAN/GTIN | 082472300529 | |
Številka proizvajalca | 3005252L |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bimetalna žaga za luknje 83 mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
31,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
529 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
12,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 155 | 155 | 155 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 52 | 52 | 52 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 105 | 105 | 105 |
Zob na colo | 4,5/5,5 | 4/6 | 4/6 |
Premer | 83 | 83 | 83 |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |