{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zob na colo | 4,5/5,5 | |
Premer | 35 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 250 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 125 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 375 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589030 35 | |
EAN/GTIN | 082472300222 | |
Številka proizvajalca | 3002222L |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bimetalna žaga za luknje 35 mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
18,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.727 kosov na zalogi
13,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
7,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 375 | 375 | 375 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 125 | 125 | 125 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 250 | 250 | 250 |
Zob na colo | 4,5/5,5 | 4/6 | 4/6 |
Premer | 35 | 35 | 35 |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |