{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zob na colo | 4,5/5,5 | |
Premer | 29 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 300 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 150 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 450 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589030 29 | |
EAN/GTIN | 082472300185 | |
Številka proizvajalca | 3001818L |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Bimetalna žaga za luknje, Premer: 29mm
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
17,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
492 kosov na zalogi
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 450 min-1 | 450 min-1 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 150 min-1 | 150 min-1 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 300 min-1 | 300 min-1 |
Zob na colo | 4,5/5,5 | 4/6 |
Premer | 29 mm | 29 mm |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje |