{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zob na colo | 4,5/5,5 | |
Premer | 40 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 220 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 110 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 330 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589030 40 | |
EAN/GTIN | 082472300253 | |
Številka proizvajalca | 3002525L |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Bimetalna žaga za luknje, Premer: 40mm
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
18,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
514 kosov na zalogi
13,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 330 min-1 | 330 min-1 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 110 min-1 | 110 min-1 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 220 min-1 | 220 min-1 |
Zob na colo | 4,5/5,5 | 4/6 |
Premer | 40 mm | 40 mm |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje |