Vpenjalno držalo, Tip: 30

Št. art.: 589310 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.057 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika držala 6–kotnik
Zev ključa držala 11 mm
za ⌀ žage za luknje 14 mm - 30 mm
Vrsta izdelka Vpenjalno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 589310 30
EAN/GTIN 4045197158741
Številka proizvajalca 589310 30

Opis

Izvedba:

Standardno vpenjalno držalo za veliko vpenjalno silo.

Obseg dobave:

Vklj. s centrirnim svedrom HSS.

Opomba:

Za vpenjanje na stacionarnih strojih z drugim vpenjalom izberite 6-kotno vrtalno glavo art. 342220 vel.16/16 in ustrezen trn.
Za vpenjalo MK2 npr. trn art. 342500 vel. 2/16.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico