{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zob na colo | 4/6 | |
Premer | 25 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 350 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 175 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 525 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589050 25 | |
EAN/GTIN | 4045197221001 | |
Številka proizvajalca | 589050 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Bimetalna žaga za luknje 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
7,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.397 kosov na zalogi
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 525 | 525 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 175 | 175 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 350 | 350 |
Zob na colo | 4/6 | 4/6 |
Premer | 25 | 25 |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje |