{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zob na colo | 4/6 | |
Premer | 67 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 130 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 65 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 195 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589050 67 | |
EAN/GTIN | 4045197221056 | |
Številka proizvajalca | 589050 67 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Bimetalna žaga za luknje, Premer: 67mm
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
403 kosov na zalogi
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 195 min-1 | 195 min-1 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 65 min-1 | 65 min-1 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 130 min-1 | 130 min-1 |
Zob na colo | 4/6 | 4/6 |
Premer | 67 mm | 67 mm |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje |