{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zob na colo | 4/6 | |
Premer | 57 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 150 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 75 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 225 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589050 57 | |
EAN/GTIN | 4045197645463 | |
Številka proizvajalca | 589050 57 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Bimetalna žaga za luknje 57 mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
412 kosov na zalogi
19,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 225 | 225 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 75 | 75 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 150 | 150 |
Zob na colo | 4/6 | 4/6 |
Premer | 57 | 57 |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje |