{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zob na colo | 4/6 | |
Premer | 38 mm | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 230 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 115 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 345 min-1 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589050 38 | |
EAN/GTIN | 4045197645432 | |
Številka proizvajalca | 589050 38 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Bimetalna žaga za luknje, Premer: 38mm
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
7,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
802 kosov na zalogi
13,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 345 min-1 | 345 min-1 |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 115 min-1 | 115 min-1 |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 230 min-1 | 230 min-1 |
Zob na colo | 4/6 | 4/6 |
Premer | 38 mm | 38 mm |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje |