Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje, HM, Tip: AS0616

Št. art.: 540220 AS0616
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GARANT Master Uni
Vrsta ozobja Neenakomerno ozobljenje
Stopnja preciznosti ozobljenja polfini
Rezalni material HM
Opis oblike Valj s čelnim ozobljenjem
⌀ glave 6 mm
Dolžina glave 16 mm
Celotna dolžina 50 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 540220 AS0616
EAN/GTIN 4062406586317
Številka proizvajalca 540220 AS0616

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Na novo razvita inovativna geometrija ozobja omogoča visoko zmogljivost odrezovanja pri izredno mirnem teku in zelo dobri vodljivosti. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) je pri grobi in poravnalni obdelavi dosežena visoka kakovost površine.
  • Močno odstranjevanje materiala.
  • Miren tek.
  • Majhna toplotna obremenitev, dolga življenjska doba, boljše odvajanje odrezkov.
  • Univerzalna uporaba za jeklo, INOX, aluminij.

⌀ držala 6 mm.
Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najsodobnejših CNC-napravah. Če je premer glave rezkarja večji od premera držala, je držalo iz jekla, sicer pa iz karbidne trdine.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih, primerno za skoraj vse vrste materiala. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje
ter za obdelavo zvarov in površin.

Opomba:

Materiali s slabšo toplotno prevodnostjo: Zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje rezkalnega čepa in mazanje.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje, HM, Tip: AS0616

Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje, HM, Tip: AS0616

po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
24,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
27,90 €
27,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
317 kosov na zalogi
17,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
29,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Opis oblike Valj s čelnim ozobljenjem Valj s čelnim ozobljenjem Valj s čelnim ozobljenjem Valj s čelnim ozobljenjem Valj s čelnim ozobljenjem
Celotna dolžina 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
⌀ glave 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Rezalni material HM HM HM HM TiAlN HM DLC
⌀ držala 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar Roto rezkar Roto rezkar Roto rezkar Roto rezkar
Dolžina glave 16 mm 16 mm 18 mm 16 mm 16 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico