{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | |
Vpenjalni navoj M | M12 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 35 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,55 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 9,3 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 0904 | |
Velikost obračalne ploščice | 09 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221905 25/2 | |
EAN/GTIN | 4059782503212 | |
Številka proizvajalca | 5667916 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja 7792VX 25/2 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
378,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
260,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
203,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
230,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vpenjalni navoj M | M12 | M12 | M12 | M12 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Pogrezanje ;Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezovanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Pogrezanje ;Pogrezanje |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Izvedba držala | z navojem | z navojem | z navojem | z navojem |
⌀ rezila DC | 25 | 25 | 25 | 25 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
Dolžina rampe L za αmaks | 9,3 | 8,5 | 10,43 | 12,55 |