{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D3 | 17 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 43 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 49 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,88 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 16,3 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 0904 | |
Velikost obračalne ploščice | 09 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221905 32/4 | |
EAN/GTIN | 4056544196538 | |
Številka proizvajalca | 6024362 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja 7792VX, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 32/4mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
437,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
197,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
263,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
280,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vpenjalni navoj M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Kotno rezkanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 43 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
Izvedba držala | z navojem | z navojem | z navojem | z navojem |
⌀ rezila DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |