{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 35 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D3 | 20 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 43 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 55 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,74 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 19,3 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 0904 | |
Velikost obračalne ploščice | 09 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221905 35/4 | |
EAN/GTIN | 4056544196644 | |
Številka proizvajalca | 6024363 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja 7792VX 35/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
437,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
329,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 |
Celotna dolžina Lcelotna | 43 | 47 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 55 | 60 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 68 | 68 |
Dolžina rampe L za αmaks | 19,3 | 22,55 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |