Rezkar za velika podajanja 7792VX z navojem, za obračalne rezalne ploščice XD.., ⌀ D/število rezil Z: 32/2mm

Št. art.: 221905 32/2
Popust
297,36 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. mar. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 2
Oblika držala z navojem
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja HPC
Notranje hlajenje da
⌀ D3 11 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 2,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 43 mm
Vpenjalni navoj M M16
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 43 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
Kot rampe αmaks 1,67 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 10,3 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XD.. 1205
Velikost obračalne ploščice 12
Vijak za obračalno ploščico 229908 (T15; 3,1 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 221905 32/2
EAN/GTIN 4059782504790
Številka proizvajalca 5659132
Proizvajalec Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Opis

Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.