{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,9 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | |
Vpenjalni navoj M | M10 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 29 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,4 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 8,2 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XP.. 0603 | |
Velikost obračalne ploščice | 06 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221905 20/2 | |
EAN/GTIN | 4059782503991 | |
Številka proizvajalca | 5665820 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja 7792VX, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 20/2mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
345,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
169,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
234,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
169,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
179,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vpenjalni navoj M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | XP.. 0603 | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
⌀ D3 | 9 mm | 10 mm | 7 mm | 10 mm | 10 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |