{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | FeedKing | |
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
⌀ D3 | 7 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,85 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 30 mm | |
Vpenjalni navoj M | M10 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 27 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,85 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,86 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 6 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 070308 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212905 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197320858 | |
Številka proizvajalca | 212905 20/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja Feedking 20/2 mm
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
234,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
169,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
169,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
179,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vpenjalni navoj M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 070308 | RD..1003 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
Izvedba držala | z navojem | z navojem | z navojem | z navojem |