{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | FeedKing | |
⌀ rezila DC | 35 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,85 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 42 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 57 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,85 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,82 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 21 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 070308 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212905 35/5 | |
EAN/GTIN | 4045197549747 | |
Številka proizvajalca | 212905 35/5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja Feedking 35/5 mm
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
475,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
323,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
334,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vpenjalni navoj M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da | da |
Izvedba držala | z navojem | z navojem | z navojem | z navojem | z navojem |
⌀ D3 | 22 mm | 25 mm | 25 mm | 29 mm | 25 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |