{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 35 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Rezkarji za ploščice oblike | okrogli | |
Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 42 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 60 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 2,5 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,79 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 22,45 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RPK.10T3M0T | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212006 35/5 | |
EAN/GTIN | 4062406576530 | |
Številka proizvajalca | 212006 35/5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 35/5mm
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
334,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
475,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
323,00 €
249,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | RPK.10T3M0T | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | ANGX10T308ZE.R |
Izvedba držala | z navojem | z navojem | z navojem | z navojem | z navojem |
⌀ rezila DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |