{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 35 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 64 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,73 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 27,4 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ANGX10T308ZE.R | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 213056 35/5 | |
EAN/GTIN | 4062406566609 | |
Številka proizvajalca | 213056 35/5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 35/5mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
323,00 €
249,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
475,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
334,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | ANGX10T308ZE.R | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
Izvedba držala | z navojem | z navojem | z navojem | z navojem | z navojem |
⌀ rezila DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |