Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q 50/3 mm

Št. art.: 212817 50/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Q
⌀ rezila DC 50 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala z izvrtino
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 34 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 84 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 98 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,5 mm
Kot rampe αmaks 1,51 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 30,34 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XDM.120516
Nastavitveni kot κ 11 stopinj
Fz Helix 0,8
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212817 50/3
EAN/GTIN 4045197939340

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,0 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "Power Q" Poglej vse
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
    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico