{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 84 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,5 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,51 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 30,34 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.120516 | |
Nastavitveni kot κ | 11 stopinj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212817 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197939357 | |
Številka proizvajalca | 212817 50/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 50/4mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
295,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
364,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
368,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.120516 | XD.. 120408 | XOMU146715 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 84 mm | 79 mm | 84 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Dolžina rampe L za αmaks | 30,34 mm | 28,5 mm | 31,07 mm |