{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 80 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 24 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,3 mm | |
Kot rampe αmaks | 3,73 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 6,13 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XOM.060310 | |
Nastavitveni kot κ | 15 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212802 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197938909 | |
Številka proizvajalca | 212802 16/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q 16/2 mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
199,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
193,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
primerna obračalna rezalna ploščica | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 24 mm | 26 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |