{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | Cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 120 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 200 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 38 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1 mm | |
Kot rampe αmaks | 3,29 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 10,43 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.090416 | |
Nastavitveni kot κ | 16 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212808 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939081 | |
Številka proizvajalca | 212808 25/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |