{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 35 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | Cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 50 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 200 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 58 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,68 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 20,43 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.090416 | |
Nastavitveni kot κ | 16 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212808 35/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939128 | |
Številka proizvajalca | 212808 35/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q 35/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
351,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
331,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nastavitveni kot κ | 16 | 16 |
Celotna dolžina Lcelotna | 200 | 100 |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.090416 | XDM.090416 |
⌀ rezila DC | 35 | 35 |
⌀ držala Ds h6 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 23 | 23 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 68 | 68 |