XDMT090416ZDSR, HB4020, Tip: ST900

Št. art.: 212860 ST900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,48 € / kos
  • od 10 kos
    15,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.047 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDMT090416ZDSR
Tip ST900
Zvrst HB4020
Rezalni material HM
priporočena globina rezanja ap maks 1,3 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,5 mm
Radij za programiranje pri ap maks 3 mm
Podajanje fz na zob 1,1 mm
Debelina ploščice S 4.76 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Radij rezila 1,6 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212860 ST900
EAN/GTIN 4045197943118
Številka proizvajalca 212860 ST900

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
330
Jeklo < 750 N/mm
P
280
Jeklo < 900 N/mm
P
240
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.