{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XDMT090416ZDSR | |
Tip | ST400 | |
Zvrst | HB4030 | |
Rezalni material | HM | |
priporočena globina rezanja ap maks | 1,2 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
Radij za programiranje pri ap maks | 3 mm | |
Podajanje fz na zob | 1,1 mm | |
Debelina ploščice S | 4.76 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Radij rezila | 1,6 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 212866 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197943125 | |
Številka proizvajalca | 212866 ST1400 |