{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | Cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 120 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 200 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 52 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,97 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 17,43 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.090416 | |
Nastavitveni kot κ | 16 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212808 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939111 | |
Številka proizvajalca | 212808 32/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q 32/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
326,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
350,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nastavitveni kot κ | 16 | 15 |
Celotna dolžina Lcelotna | 200 | 150 |
Izvedba držala | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo |
⌀ rezila DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 20 | 22 |
Dolžina rampe L za αmaks | 17,43 | 19,55 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |