{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 25 mm | |
Vpenjalni navoj M | M8 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 26 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,39 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 8,4 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ANGX10T308ZE.R | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 213056 16/2 | |
EAN/GTIN | 4062406566555 | |
Številka proizvajalca | 213056 16/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini 16/2 mm
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
178,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
177,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina Lcelotna | 25 mm | 25 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
⌀ rezila DC | 16 mm | 16 mm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
⌀ D3 | 10 mm | 8 mm |
Dolžina rampe L za αmaks | 8,4 mm | 6,13 mm |