{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 30 mm | |
Vpenjalni navoj M | M10 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 34 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,62 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 12,4 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ANGX10T308ZE.R | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 213056 20/3 | |
EAN/GTIN | 4062406566562 | |
Številka proizvajalca | 213056 20/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 20/3mm
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
227,00 €
175,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
217,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 30 mm | 28 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da |
⌀ rezila DC | 20 mm | 20 mm |
⌀ D3 | 14 mm | 12 mm |
Dolžina rampe L za αmaks | 12,4 mm | 10,13 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |