Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 42/7mm

Št. art.: 213056 42/7
Popust
403,00 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Q
⌀ rezila DC 42 mm
Število rezil Z 7
Izvedba držala z navojem
Uporaba za rezkanje Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 36 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
Vpenjalni navoj M M16
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 78 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 82 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1 mm
Kot rampe αmaks 0,58 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 34,4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica ANGX10T308ZE.R
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213056 42/7
EAN/GTIN 4062406566623
Številka proizvajalca 213056 42/7

Opis

Izvedba:

Rezkalni sistem za velika podajanja za manjše premere obdelave in večje globine uporabe. Zelo učinkovit zaradi velikega števila rezil.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Opomba:

GARANT momentni izvijač TQ Art. 211750 Vel. 1,2 z rezilom Art. 674252 Vel. 7IP.
Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Power Q" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico