Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Cilindrično držalo, ⌀ D/število rezil Z: 28/2mm

Št. art.: 212808 28/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Q
⌀ rezila DC 28 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 16 mm
Prevesna dolžina L1 40 mm
Celotna dolžina Lcelotna 200 mm
⌀ držala Ds h6 25 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 44 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 54 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1 mm
Kot rampe αmaks 2,56 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 13,43 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XDM.090416
Nastavitveni kot κ 16 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212808 28/2
EAN/GTIN 4045197939098
Številka proizvajalca 212808 28/2

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 10IP.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Cilindrično držalo, ⌀ D/število rezil Z: 28/2mm

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Cilindrično držalo, ⌀ D/število rezil Z: 28/2mm

po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
284,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
266,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
z notranjim hlajenjem da da
primerna obračalna rezalna ploščica XDM.090416 XDM.090416
Izvedba držala Cilindrično držalo Držalo Weldon
⌀ rezila DC 28 mm 28 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 54 mm 54 mm
Kot rampe αmaks 2,56 stopinj 2,56 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar Kopirni rezkar

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Power Q" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico