{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 28 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 39 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 95 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 44 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 54 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,56 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 13,43 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.090416 | |
Nastavitveni kot κ | 16 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212807 28/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939036 | |
Številka proizvajalca | 212807 28/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q 28/2 mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
261,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
279,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 39 | 40 |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.090416 | XDM.090416 |
Izvedba držala | Držalo Weldon | Cilindrično držalo |
⌀ rezila DC | 28 | 28 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 44 | 44 |
Kot rampe αmaks | 2,56 | 2,56 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |