Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q 35/3 mm

Št. art.: 212807 35/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Q
⌀ rezila DC 35 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 23 mm
Prevesna dolžina L1 40 mm
Celotna dolžina Lcelotna 100 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 58 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 68 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1 mm
Kot rampe αmaks 1,68 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 20,43 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XDM.090416
Nastavitveni kot κ 16 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212807 35/3
EAN/GTIN 4045197939067
Številka proizvajalca 212807 35/3

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10 IP; 2,2 Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 10IP.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q  35/3 mm

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q 35/3 mm

po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
325,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
345,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
primerna obračalna rezalna ploščica XDM.090416 XDM.090416
Izvedba držala Držalo Weldon Cilindrično držalo
⌀ rezila DC 35 35
Strategija odrezovanja HPC HPC
⌀ D3 23 23
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 68 68
Kot rampe αmaks 1,68 1,68

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "Power Q" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico