{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 50 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 110 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 68 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,35 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 25,43 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.090416 | |
Nastavitveni kot κ | 16 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212807 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197939074 | |
Številka proizvajalca | 212807 40/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q 40/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
372,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
387,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 50 | 50 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Izvedba držala | Držalo Weldon | Držalo Weldon |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 68 | 70 |
Kot rampe αmaks | 1,35 | 1,25 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |