XDMW090416ZDSR, HB4715, Tip: HART

Št. art.: 212877 HART
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,48 € / kos
  • od 10 kos
    15,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
287 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDMW090416ZDSR
Tip TRDA
Zvrst HB4715
Rezalni material HM
priporočena globina rezanja ap maks 0,7 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,5 mm
Radij za programiranje pri ap maks 3 mm
Podajanje fz na zob 0,8 mm
Debelina ploščice S 4.76 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Radij rezila 1,6 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212877 HART
EAN/GTIN 4045197943132
Številka proizvajalca 212877 HART

Tabela aplikacije

Jeklo < 50 HRC
H
110
Jeklo < 55 HRC
H
80
Jeklo < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.