{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 30 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | Cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 120 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 200 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 44 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 58 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,5 mm | |
Kot rampe αmaks | 4,42 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 10,34 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.120516 | |
Nastavitveni kot κ | 11 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212814 30/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939265 | |
Številka proizvajalca | 212814 30/2 |