Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q 32/2 mm

Št. art.: 212814 32/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serie Power Q
⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 16 mm
Prevesna dolžina L1 120 mm
Celotna dolžina Lcelotna 200 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,5 mm
Kot rampe αmaks 3,71 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 12,34 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XDM.120516
Nastavitveni kot κ 11 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212814 32/2
EAN/GTIN 4045197939272
Številka proizvajalca 212814 32/2

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,0 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q  32/2 mm

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q 32/2 mm

po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
286,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
271,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Nastavitveni kot κ 11 11
primerna obračalna rezalna ploščica XDM.120516 XDM.120516
Izvedba držala Cilindrično držalo Držalo Weldon
⌀ D3 16 16
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 48 48
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 62
Vrsta izdelka Kopirni rezkar Kopirni rezkar

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Power Q" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico