{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 40 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 48 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,5 mm | |
Kot rampe αmaks | 3,71 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 12,34 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.120516 | |
Nastavitveni kot κ | 11 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212813 32/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939234 | |
Številka proizvajalca | 212813 32/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 32/2mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
271,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
286,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 40 mm | 120 mm |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | 200 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.120516 | XDM.120516 |
⌀ rezila DC | 32 mm | 32 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | 62 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |