{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 35 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 40 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 54 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,5 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,99 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 15,34 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.120516 | |
Nastavitveni kot κ | 11 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212813 35/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939241 | |
Številka proizvajalca | 212813 35/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 35/2mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
290,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
310,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Prevesna dolžina L1 | 40 mm | 50 mm |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | 200 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.120516 | XDM.120516 |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 54 mm | 54 mm |